SSD-10Z MLSS/界面計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー付 KRK(笠原理化工業) 61154469

MLSS/界面計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー付

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード61154469品番SSD-10Z
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。
MLSSと界面(水深)の同時測定。
信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。MLSSと界面(水深)の同時測定。※本製品は検出器のみのため、測定には別途MLSS/界面計本体 SS-10Z(61-3376-04)が必要です。別途お買い求めください。

仕様圧力センサー:あり材質ABS、SUS304寸法(mm)Φ40×263質量(g)800ケーブル長(m)(標準)6使用温度(℃)0~40測定条件溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可アズワン品番65-5540-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61154469
2024-10-16
用途: 水質管理
大成有楽不動産株式会社その他業種

レビューというよりは、購入時ですがセンサーのみと気づかず。返品もきかない業者さんなので お手軽に購入できるのですが注意しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする