MLSS計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー無し

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61154478 品番SSD-10F
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。
信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。※本製品は検出器のみのため、測定には別途MLSS/界面計本体 SS-10F(61-3376-05)が必要です。別途お買い求めください。

仕様●圧力センサー:なし●ケーブル長:標準6m、最大11mまで延長可●使用温度:0〜40℃●寸法:Φ40×263mm●重量:800g●材質:ABS、SUS304●測定条件:溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可 アズワン品番65-5540-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする