共立電子産業
共立電子産業の PCアクセサリー
共立電子産業の ケーブル
共立電子産業の USBケーブル
QIケーブル2S-2P 5本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
61155485
品番
311-355-5P
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
仕様
●両端仕様:2S(ソケット)-2P(プラグ)●配線カラー:黒赤●ケーブル長さ:30cm●ピッチ:2.54mm●使用ケーブル:UL1007AWG26
アズワン品番
65-3734-44