エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの FRLユニット
Rc 1/4" ルブリケータ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61155580
品番
EA153CC-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,048
販売価格(税別)
¥
3,680
バスケットに入れる
仕様
●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5〜60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400g
アズワン品番
65-5662-80