ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LEDベースダウンライト 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61157057
品番
OD261447
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.5
仕様
調光器不可、浅型、配光未対応
材質
アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)
質量(kg)
0.3
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.3
光束(Lm)
373
LED寿命(時間)
50000
傾斜角度(°)
55
明るさ
白熱灯60W相当
適合厚さ(mm)
天井:5〜25
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
再生紙使用マーク
適合