マサダ製作所
マサダ製作所の 機械工具・設備機器
マサダ製作所の プレス関連工具
卓上プレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最高使用圧力(MPa)
70
注文コード
61158354
品番
MTP-10AP
参考基準価格(税別)
¥385,710
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・スイッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。
作業台の上で簡易的な作業が可能です。
ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
仕様
作動エアー圧力0.9MPaでご使用ください。
セット内容
MTP-10FR+MP-850A
ストローク(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
70
能力(t)
10
ホース長さ(m)
1.8
吐出口径Rc
Rc1/4
吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)
140/800
油量(cc)
タンク:850、有効油量:770
総質量(kg)
49
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。