マサダ製作所
マサダ製作所の 機械工具・設備機器
マサダ製作所の プレス関連工具
卓上プレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
最高使用圧力(MPa)
低圧:2.5、高圧:70
注文コード
61158388
品番
MTP-10FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥161,370
この商品は
最高使用圧力・スイッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。
作業台の上で簡易的な作業が可能です。
ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
ストローク(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
低圧:2.5、高圧:70
本体質量(kg)
約41
能力(t)
10
ポンプ
【吐出量】低圧時:14.1cc/pump、高圧時:2.26cc/pump
吐出口径Rc
Rc3/8
油量(cc)
タンク:830、有効油量:700
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
410×655×240
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。