Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の フロアマット
オフロードマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61158521
品番
OR-4836
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
泥雨雪をしっかりキャッチ。水洗いOK。カットライン付。抗菌防臭仕様。
用途
車のマット
材質
PVC
幅(mm)
480
色
ベージュ
サイズ
前席後席兼用
高さ(mm)
455