Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
ポンデソフト ネッククッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61158530
品番
PS-8013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
もちっとパン感触。首をやさしくサポート。抗菌仕様。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタン
幅(mm)
270
色
黒
高さ(mm)
110
奥行(mm)
160