Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
グラツィオーソ クッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61158591
品番
RL-2931
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ワンランク上の上質レザー。環境に配慮したリサイクルレザーを使用。抗菌・防臭仕様。大きめサイズ。ズレ防止ストッパー付。
材質
再生皮革(リサイクルレザー)/ウレタン/ポリエステル
幅(mm)
480
色
黒
サイズ
シングル
高さ(mm)
480