Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
エナジーメッシュワイドクッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61158618
品番
EM-2181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
快適性のメッシュ仕様。カーボン調のコンビ型ダブルクッション。ズレ防止ストッパー付。体圧分散。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/合成皮革/PVC/低反発ウレタン/ウレタン/ポリエステルわた
幅(mm)
480
色
ブルー
サイズ
ダブル
高さ(mm)
1060