Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
ポンデレザーソフト クッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61158627
品番
PT-6751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
もちっとパン感触。両サイドからお尻をやさしくサポート。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
合成皮革/低反発ウレタン/ポリエステル
幅(mm)
460
色
黒
サイズ
シングル
高さ(mm)
35
奥行(mm)
470