Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
ポンデメッシュ ネッククッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61158679
品番
PM-0175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
もちっとパン感触。もちもち低反発クッション。やわらかメッシュ。首をやさしくサポート。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ポリウレタン/低反発ウレタン
幅(mm)
270
色
黒
高さ(mm)
110
奥行(mm)
170