Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の フロアマット
カーボントレイプラスマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61158688
品番
CA-1465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
オルガン型アクセルペダル対応モデル。フットレストまでカバー。カーボン調素材がスポーティ感・高級感を演出。ズレ防止ストッパー(別売)対応。
用途
車のマット
材質
PVC/発泡ポリエチレン/ポリエステル
幅(mm)
490
色
黒
サイズ
運転席
高さ(mm)
610
注意
※安心してご使用の為、別売のズレ防止ストッパー使用を推奨。