Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
ポンデメッシュ クッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61158758
品番
PM-0185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
もちっとパン感触。もちもち低反発クッション。軽自動車後席用クッション。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタン
幅(mm)
1080
色
黒
サイズ
軽自動車後席用
高さ(mm)
25
奥行(mm)
450