Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の フロアマット
ベーシックトレイ 軽自動車後席ミニバン3列目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61158889
品番
BM-2288
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
砂ほこり雨雪泥などの様々な汚れをガードします。軽自動車後席・ミニバン3列目用。
用途
車のマット
材質
TPR/発泡ポリエチレン/ポリエステル
幅(mm)
1110
色
黒/レッドステッチ
サイズ
L
高さ(mm)
450