Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の フロアマット
ベーシックトレイ ミニバン2列目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61158898
品番
BM-2290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
砂ほこり雨雪泥などの様々な汚れをガードします。ミニバン2列目用。
用途
車のマット
材質
TPR/発泡ポリエチレン/ポリエステル
幅(mm)
1250
色
黒
サイズ
LL
高さ(mm)
450