Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の フロアマット
ベーシックフリーカットマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61158916
品番
BM-2295
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
自由に切って使えるマット。
用途
車のマット
材質
TPR/ポリエステル
幅(mm)
1000
色
黒
サイズ
フリー
高さ(mm)
450