アクセサリ 無電圧入力 エンコーダー速度アラーム出力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61163404 品番H8PS-16BP
参考基準価格(税別)¥85,700 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Omronh8psは、コンパクトな8、16、32出力モデルで構成されています。これらのモデルは、1/4インチと96x96mmのサイズを用意しています。1、600r/分で高速動作し、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応できます。プログラミング方法は1つのキー1つに基づいて設計されています簡単ではない設定のアクションコンセプト初期設定と出荷時の調整はどちらも手間がかからない
Omron h8ps は、コンパクトな 8、16、32 出力モデルで構成されています。これらのモデルは、1/4 インチと 96 x 96 mm のサイズを用意しています。1、600 r/ 分で高速動作し、0.5 ° の高精度設定で幅広い用途に対応できます。プログラミング方法は 1 つのキー 1 つに基づいて設計されています 簡単ではない設定のアクションコンセプト 初期設定と出荷時の調整はどちらも手間がかからない。

仕様●アクセサリタイプ:無電圧入力●併用可能製品:エンコーダー速度アラーム出力 アズワン品番65-7275-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする