曜日別特売
SGM13000 アダプター 0.25/0.4ml チューブ用 2個入 SIGMA(シグマ) 61163508

アダプター 0.25/0.4ml チューブ用 2個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1パック(2個)注文コード61163508品番SGM13000
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●内径:6×45mm●チューブ本数/アダプター:1本●適応チューブ:0.4ml チューブ●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3844-15
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする