ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の クライオバイアル
アンプル保持用ケーン 20mm 3本立 50本入
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50本)
注文コード
61163840
品番
BMC-5
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アンプル保持用ケーン
ケーンはチューブ、バイアル、アンプルを保持し、着脱が容易に行えます。
未滅菌
アンプル保持用ケーン。ケーンはチューブ、バイアル、アンプルを保持し、着脱が容易に行えます。未滅菌。
仕様
●オートクレーブ不可●アンプルセット本数:3本立●長さ:290mm●適用径:20mm●適用例:10mlアンプル●色:無着色・銀色●注意:キャップ径が大きいチューブ、バイアル類はケーンに装着すると落下しやすいのでボックスに収納保存してください。
アズワン品番
65-3809-62