デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61168022 品番 DTRH3025R
参考基準価格(税別)¥261,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

パソコン通信機能(有線USB接続)。
光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。
メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。

全長(mm)332 差込角(inch)3/8 トルク調整範囲(N・m)5〜25 最小目盛(N・m)0.01 トラスコ品番856-1207 種類デジタル形 精度(%)±3 ヘッド形状ラチェット形 主な用途締め付け用 負荷方向左右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする