スーパーツール
スーパーツールの トルクレンチ/トルクドライバー
スーパーツールの トルクレンチ
スーパーツールの デジタルトルクレンチ
デジタルトルクレンチ(ケーブル式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク調整範囲(N・m)
17(4.2)〜85
差込角(inch)
3/8
差込角(mm)
9.5
注文コード
61168214
品番
DTRH3085
参考基準価格(税別)
¥56,840
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・差込角
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン通信機能(有線USB接続)。
光/音でお知らせ。専用樹脂ケース入り。
メモリー最大250件。設定トルク数9件。
全長(mm)
271
差込角(inch)
3/8
トルク調整範囲(N・m)
17(4.2)〜85
最小目盛(N・m)
0.1
トラスコ品番
855-8483
質量(kg)
0.54
種類
デジタル形
差込角(mm)
9.5
寸法H(mm)
31.5
寸法T(mm)
40
精度(%)
右±2、左±3
寸法T1(mm)
14.4
ヘッド形状
ラチェット形
主な用途
締め付け用
負荷方向
左右