デジタルトルクレンチ(ケーブル式)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)27(6.8)〜135 差込角(inch)3/8 差込角(mm)9.5 注文コード61168223 品番DTRH3135
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はトルク調整範囲・差込角など7種類から選べます 他の種類を見る

パソコン通信機能(有線USB接続)。
光/音でお知らせ。専用樹脂ケース入り。
メモリー最大250件。設定トルク数9件。

全長(mm)380 差込角(inch)3/8 トルク調整範囲(N・m)27(6.8)〜135 最小目盛(N・m)0.1 トラスコ品番855-8484 質量(kg)0.69 種類デジタル形 差込角(mm)9.5 寸法H(mm)31.5 寸法T(mm)40 精度(%)右±2、左±3 寸法T1(mm)14.4 ヘッド形状ラチェット形 主な用途締め付け用 負荷方向左右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする