デジタルトルクレンチ(ケーブル式)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)68(17.0)〜340 差込角(inch)1/2 差込角(mm)12.7 注文コード61168257 品番DTRH4340
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥77,140 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はトルク調整範囲・差込角など7種類から選べます 他の種類を見る

パソコン通信機能(有線USB接続)。
光/音でお知らせ。専用樹脂ケース入り。
メモリー最大250件。設定トルク数9件。

全長(mm)640 差込角(inch)1/2 トルク調整範囲(N・m)68(17.0)〜340 最小目盛(N・m)0.1 トラスコ品番855-8487 質量(kg)1.48 種類デジタル形 差込角(mm)12.7 寸法H(mm)41.5 寸法T(mm)45 精度(%)右±2、左±3 寸法T1(mm)18.0 ヘッド形状ラチェット形 主な用途締め付け用 負荷方向左右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする