デジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッド

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)103 注文コード61168293 品番DTMW30H
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,350 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は差込角・全長など5種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)103 口開き(mm)5〜30 質量(g)245 適合機種DTMW30085・30135 幅(mm)70 トラスコ品番855-8494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61168302
2018-02-09
用途:
差し込みのサイズ
ツナグ電工株式会社 様 (建設業・工事業)

差し込みの部分がデカい。自社のトルクレンチしか互換性がない。購入前にサイズを検索したが出てこなかったので一か八かだったがダメであった。工具箱の奥に追いやられることだろう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする