3/22より値下げ!現場を応援

デジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッド

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 差込角(inch)1/2 差込角(mm)12.7 全長(mm)60 注文コード61168327 品番DTMW4HS
参考基準価格(税別)¥5,410 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別) 値下げ
4,298
この商品は差込角・全長など5種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)60 差込角(inch)1/2 質量(g)170 適合機種DTMW30085・30135 幅(mm)32 トラスコ品番855-8492 差込角(mm)12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61168302
2018-02-09
用途:
差し込みのサイズ
ツナグ電工株式会社 様 (建設業・工事業)

差し込みの部分がデカい。自社のトルクレンチしか互換性がない。購入前にサイズを検索したが出てこなかったので一か八かだったがダメであった。工具箱の奥に追いやられることだろう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする