3/22より値下げ!現場を応援
スーパーツール
スーパーツールの トルクレンチ/トルクドライバー
スーパーツールの トルクレンチ
スーパーツールの デジタルトルクレンチ
デジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッド
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
差込角(inch)
1/2
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
80
注文コード
61168336
品番
DTMW4HB
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
差込角・全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
80
差込角(inch)
1/2
質量(g)
305
適合機種
DTMW41200
幅(mm)
39
トラスコ品番
856-1194
差込角(mm)
12.7