HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 電球
HotaluX(ホタルクス)の LED電球
HotaluX(ホタルクス)の 一般電球タイプLED電球
LED電球 E26 LIFELED's 60形相当
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61168668
品番
LDA8N-G/S-キキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
断熱材施工器具の表示マークがついているダウンライトにも使用できます。
消費電力はわずか7.8Wと白熱電球に比べ約1/7。
密閉形器具にも使用できます。
口金
E26
定格入力電圧(V)
100
質量(g)
88
消費電力(W)
7.8
全光束(Lm)
900
外径(Φ)×全長(mm)
55×110
定格入力電流(A)
0.13
寿命
40000時間
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.3103.8
配光角度(°)
180
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
注意
※調光機能の付いた器具には使用できません(100%点灯でも使用不可)