ストレージボックス 1箱 4個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード61171540 品番5050-0001JP
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

15mLクライオバイアル(製品番号5005-0015)を7個収納
仕切りがなく、さまざまな用途に使用可能
フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
15mLクライオバイアル(製品番号5005-0015)を7個収納。仕切りがなく、さまざまな用途に使用可能。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き。

仕様●使用温度範囲:-196〜121℃●材質:(本体)PC●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:白●未滅菌 アズワン品番65-5642-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする