バイオエスペランサ(R)めぐり美チャージャー 1セット 2枚入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード61174060 品番BE-MBCG1
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

健康増進機器認定を受けた「めぐり美チャージャー」(認定番号0001-4)は、常温赤外線を放射するバイオエスペランサ(R)素材を100%使用し、乾燥しやすく毎日頑張って体重を支え続ける足元をサポートします。世界に認められたヤマモト素材の柔軟性が心地よく足首周りにフィットし、保温と水分をキープ。リラックスタイムにかかとやくるぶし周辺ををやさしく流すことで、日々のセルフメンテナンスもしやすくなります。ブラックとピンクダイヤモンド柄のリバーシブルでシチュエーションに合わせて着用できます。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●健康増進機器●寸法:上部9.5(cm)、下部10.0(cm)●箱サイズ:W170×D130×H77mm アズワン品番65-5686-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする