※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61174517
品番
VTXL-16/3-PE-75P
参考基準価格(税別)
¥106,947
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
234
種類から選べます
他の種類を見る
構成部品
【中間板】VTX-16/3
【側板】VTX-16/3E・VTX-16/3E1
【記名板】AM-10
【レール】DAV4
【止め金具】GTY34
形状
1段
取付方式
DIN35mm
全長L(mm)
端子台:端子幅(12.2)×極数(P)+側板2枚(4.4)
端子間ピッチ(mm)
12.2
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)
19〜21