用途録画の必要がなく、従来品の置き換え、AHD高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適な分割器です。
仕様【PTZ 制御(RS485)】有り
その他【アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IP 混合最大チャンネル(ch)】12、【アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)カメラ最大数(台)】8、【IPのみの最大チャンネル(ch)】12、【分割画面数】1、4、6、8、9、12、 シーケンス
寸法(mm)378×340×50
質量(g)2600
電源ACアダプタ(付属):DC12V5A
チャンネル数【4K映像接続】4
対応【モバイル監視】iOS/Andoroid
USBポート数2
ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS
RoHS指令(10物質対応)対応
映像圧縮方式H.265/H.264
フレームレート【1080P/720P/960H】30fps【4K映像】7fps【5MP映像】12fps
映像出力HDMI+VGA+スポット出力