京セラ
京セラの 電気系統用工具
京セラの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
61175076
品番
VGAH120631M650DP
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:200A●静電容量:700pF●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●厚さ:1.7mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●バリスタ電圧:39V
アズワン品番
65-7050-26