Panasonic(パナソニック)
パルック 40形 クール色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61175146
品番
FL40SSECW37F3
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
見え方のよい蛍光灯
色温度が7200Kです。
見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。
仕様
●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P
アズワン品番
65-6679-80