Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
パルック 40形 電球色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61175180
品番
FL40SSEXL37F3
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
見え方のよい蛍光灯
仕様
●種別:40形●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●色温度:3000K●定格寿命:12000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P
口金
G13
全光束(Lm)
3560
アズワン品番
65-6679-91
光色
電球色
電球の種類
蛍光灯