メタルハライドランプ対応 集魚灯用発電機 15KW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61176118 品番HDS-150M
参考基準価格(税別)¥1,050,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

メタルハライドランプ・ハロゲンランプ・白熱球が使用出来ます。
メタルハライドランプ対応集魚灯用発電機 HDS 三相三線手動式
配電盤付で廉価かつ経済的、取付も簡単です。
操作も簡単で上灯・水中灯にもご使用出来ます。
発電機は小型軽量で小型のプレジャーボートから専業の方々まで幅広くご使用いただいております。
レール、配電盤、コンデンサーボックス付
メタルハライドランプ用安定器は入力240Vタップ付きの使用に限られます。

寸法(mm)【発電機】312×369×572【配電盤】460×460×140 質量(kg)【発電機】94【配電盤】15【コンデンサーボックス】8 出力(kW)15 定格電圧(V)240 最小径(Φmm)適用プーリー:180-5V-4本 周波数60Hz 回転数1,800rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする