曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
140356145300 フォトトランジスタ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 61176738

フォトトランジスタ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
61176738
品番
140356145300
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)値下げ
1,498
アズワン品番
65-7261-75
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする