曜日別特売

フォトトランジスタ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入

フォトトランジスタ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4
内容量
1袋(25個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117673814035614530065-7261-75
1,530
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6117674714035614500065-7262-62
1,530
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6117675614035614520065-7262-32
1,530
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする