8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
フォトトランジスタ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
61176756
品番
140356145200
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,498
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7262-32
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4