中部コーポレーション
中部コーポレーションの 厨房機器・設備・調理機械
中部コーポレーションの 下調理機器類
中部コーポレーションの 切さい機
プロシェフ 手動ミートスライサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61177806
品番
MS30HA
参考基準価格(税別)
¥248,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
-2℃程度の半解凍用スライサー
-2℃程度の半解凍用スライサー。
仕様
●間口×奥行×高さ(mm):495×577×444●質量(kg):23●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:1116/112W●切断寸法:275×180●作動方式:手動スライス幅:1〜14mm●丸刃径:300●質量:23kg●商品番号:CSLF802●カタログコード:8-0645-0902
アズワン品番
65-3872-87