シートクッション スポーツホールド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61179257 品番5742-43BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ストッパー付き・丸洗いOK
通気性の良いメッシュ素材使用
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!

ブラック 材質(本体)[表地]ポリエステル・ポリウレタン、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100% 質量(g)240 タイプダブルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×45×450
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
※直射日光の当たる部分は長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
NV350キャラバンのシートに使用
有限会社山田製作所 様

サイドの盛り上がり具合が丁度良く
腰が痛くなりにくく快適性が向上しました。

対象商品:
61179257
2024-03-18
用途:
軽自動車のシート疲労低減として
農・林・水産業

シートのウレタンスポンジが柔らかくて沈みやすく,長時間座るとお尻が痛くなっていました。クッションを追加すると適度な硬さになり痛くなりにくくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする