曜日別特売
5959-70BK 回転クッションNEO ボンフォーム 61179388

5959-70BK 回転クッションNEO ボンフォーム 61179388
5959-70BK 回転クッションNEO ボンフォーム 61179388
5959-70BK 回転クッションNEO ボンフォーム 61179388
5959-70BK 回転クッションNEO ボンフォーム 61179388

回転クッションNEO

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード61179388品番5959-70BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,737
販売価格(税別)
2,488

ストッパー付き・低反発ウレタン・丸洗いOK
高齢者、妊婦、腰痛の方、怪我の方に最適!
体圧分散 低反発ウレタンを使用
取り付け簡単
手前側はカバーで固定し、後ろ側はズレ落ち防止ストッパーで固定。ダブルの効果で前後左右にクッションがズレるのを防ぎます
ビッグサイズ 約50×48cm

ブラック材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]低反発ウレタンフォーム・EVA、[裏地]ポリエステル100%質量(g)380タイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×18×480
注意
※運転席では使用しないでください。
※シート形状によっては円滑に回転しない場合があります。
※本品の上に物を置いたり、お子様が立ち上がったり、その上で遊ばないようご注意ください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
※直射日光の当たる部分は長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61179388
2024-02-15
用途: 社用車に設置
運輸・通信業

日産シーマの後部座席に設置しました。
カバーがうまくはまりませんでしたが、回転が良いので概ね満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする