燕三 シリコーン蓋付STボール3点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61182207 品番EM-047
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

料理の下ごしらえに使いやすいサイズのボール3点セットにシリコーン蓋が付属して、さらに便利
材料やお料理の冷蔵庫保存にも大変重宝します。
分量がわかりやすいメモリ付き。
シリコーン蓋付ステンレスボウル3点セット
料理の下ごしらえに使いやすいサイズのボール3点セットにシリコーン蓋が付属して、さらに便利。材料やお料理の冷蔵庫保存にも大変重宝します。分量がわかりやすいメモリ付き。シリコーン蓋付ステンレスボウル3点セット。

仕様●素材:本体/ステンレス鋼、蓋/シリコーンゴム●ボールサイズ:15cm、18cm、21cm●シリコーン蓋サイズ:15cm用、18cm用、21cm用 アズワン品番65-6669-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする