LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61182958 品番 SJ-NHA10-FL
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
フルカラーLEDが個々に自動変色。

定格入力電圧(V)AC24 定格消費電力(W)3.7(全点灯時) 光色フルカラー 長さ(m)2 幅(m)1 質量(kg)1 使用環境条件-10〜40℃、常湿 屋外仕様 IP44 LED使用数(個)126 取付間隔(cm)約10 点灯方法フルカラー自動変色 接続最大数:13面(2m×1m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時) 仕様SJV:4.4
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする