DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDホタルSJX
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61183229
品番
SJX-E10FF-8LD
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
仕様
SJV:1.7
質量(g)
約190
定格入力電圧(V)
AC24
連結数
最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
使用環境条件
-10〜40℃、常湿 屋外仕様 IP44
LED使用数(個)
8(1組あたり)
点灯方法
ランダム点滅
商品説明動画
LEDホタルSJX
参考になった