THANKO(サンコー)[電子機器]
後付けできるデスク収納「スライド式キーボードトレイ2」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61186136
品番
SCTAKTBK
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
キーボード台を後付けすれば机の上を広く使える!かんたん取付のキーボードスライダーー
キーボード台を後付けすれば机の上を広く使える!かんたん取付のキーボードスライダー。
仕様
●サイズ:天板/幅650×高さ12×奥行250(mm)、クランプ込/幅770×高さ120×奥行250(mm)●重量:2300g●付属品:天板、クランプ部2本、予備ネジ3本、日本語取扱説明書●耐荷重:5kg●天板稼働域:最大47.5cm●取付可能サイズ:机の天板の厚み約0.5~8.5cm程度、幅80cm以上●素材:天板/ファイバーボード、金属部/SPCC
アズワン品番
65-6882-15