MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 57.6 → 160 V dc 100W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61190004
品番
IRQ-12/8.3-T110PVF-C
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.6 → +0.6%●入力電圧範囲:57.6 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:100W●シリーズ:IRQ
アズワン品番
65-7226-72