卓上用送風恒温器

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61190774 品番MD-100N
参考基準価格(税別)¥139,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

高度な温度調整が可能
高度な温度調整が可能。

仕様●使用温度範囲:室温+5〜210℃●内容積:約12L●方式:送風循環式●消費電力:AC100C 4.5A●温度調整精度:±0.3℃●温度分布精度:±1.5℃(at150℃無負荷JTM)●最高温度到達時間:約60分(無負荷) アズワン品番65-5725-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする