背上げ式MCベッド

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61194439 品番TB-1498
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

公共機関や官庁等で利用できるスチール製の背上げ機能付きベルト。簡単レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能付き。背部0〜65°。通気性の高い7.5cm感覚メッシュ構造。床面を保護する脚ゴム付き。

仕様●サイズ:幅98cm×長さ207cm×高さ35/67cm●重量:39kg●耐荷重:300kg アズワン品番65-3371-42

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする